※主な使用場所

LT-40N,M12×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 18640737 LT-40N,M12×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 18640737

ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18640737 品番 LT-40N,M12×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

小型で軽荷重用キャスターです。

許容荷重(daN)30 ねじ径M12 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)18 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 取付高H(mm)59 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)21 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)42 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする