サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 手作業ブラシ
サンフレックスの チャンネルブラシ
先曲チャンネルブラシ (塩ビ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18640738
品番
No.5647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
材質(ブラシ部)
塩ビ
全長(mm)
225
毛丈(mm)
15
ブラシ寸法(mm)
75
用途
あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。