※使用例

LS-38(BK)P 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 18640774 LS-38(BK)P 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 18640774 LS-38(BK)P 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 18640774 LS-38(BK)P 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 18640774

収納スツール 収納ボックス フタ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18640774 品番LS-38(BK)P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×330 本体質量(kg)3.6 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×90 組立時間10〜20分 素材 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)340×340×330
注意
※色によって、フタの中折れ有無や外ポケットの有無が異なります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18640774 LS-38(BK)P 69216473 LS-38(WH)P 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする