LT-40NS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 18640782 LT-40NS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 18640782

ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18640782 品番 LT-40NS W3/8×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径W3/8 軸長(mm)14 取付高(mm)59 材質(車輪)ナイロン車 長さ(mm)14 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)18 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)16山 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする