GLS-76(GY) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641106 GLS-76(GY) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641106 GLS-76(GY) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641106 GLS-76(GY) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 18641106

収納スツール 収納ボックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18641106 品番 GLS-76(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高級感のある収納スツール。大きめサイズなので、たっぷり収納可能。本体をたたんでフタの中に収納可能。
椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×330 本体質量(kg)6.4 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×90 組立時間10〜20分 素材 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)720×340×330
注意
※色によって、フタの中折れ有無や外ポケットの有無が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-20
用途:
シャンプーなどのストックをいれています
卸売・小売業

かなり購入してよかったです(*^^*) シャンプーや洗剤などのストックをいれる場所がなく、かごにいれて、廊下においていたので、これにいれて、見た目スッキリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする