ユーエイキャスター
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン車(導電性)
注文コード
18641114
品番
HG-50MCES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
64×64
取付ピッチ(mm)
50×50
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン車(導電性)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
50×50
取付座A×B(mm)
64×64
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
68
偏芯E(mm)
25
旋回半径R(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.08MB)