ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
低床式重荷重キャスター 固定車
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン車
注文コード
18641175
品番
HR-50MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
80×50
取付ピッチ(mm)
66×36
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
66×36
取付座A×B(mm)
80×50
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)