TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
壁掛ボード(白暗線) ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
板面(縦×横)(mm)
600×900
注文コード
18641641
品番
WGH-122SA BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
板面
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
600×900
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-4968
質量(kg)
5.5
色
白(暗線)
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。