ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SKYキャスター Φ100・Φ125
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
10
注文コード
18641884
品番
SKY-R100SUE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
10
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
171〜148
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
34〜57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.04MB)