Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
(枠)ABS樹脂/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)、(ネット)アルミパンチング/インテグレーテッドホワイト色塗装
注文コード
18641896
品番
WS-6630【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質/仕上
(枠)ABS樹脂/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)、(ネット)アルミパンチング/インテグレーテッドホワイト色塗装
寸法(mm)
230×230×10.5(厚さ)
質量(g)
130
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。