3脚ヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(t)2 注文コード18642018 品番VK-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品は使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。
果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。

組立方法
丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
ロープをV字形に使うので、ほどける心配がゼロ。
ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 質量(kg)9 使用荷重(t)2 使用脚丸木・鉄パイプ最小70mm.〜最大90mm.) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06386965
2023-08-09
用途:
重量物の運搬
株式会社ライフコネクト 様 (建設業・工事業)

初めて購入し使用しました。
簡単にばらせるので持ち運びも楽です。
重量物を持ち上げてもしっかりしていて
安心せて作業ができました。

対象商品:
06386965
2017-06-10
用途:
庭木の移設

単管パイプへの取り付けも簡単に出来ました。強度も十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
06386965
2021-04-11
用途:
植木の抜根に、使います。

3脚に、付けるワイヤーの取り付け金具を、自分で作りましたが、
それも、部品として、販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1人が参考にしています
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする