SKYキャスター Φ100・Φ125

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)20 注文コード18642042 品番SKY-S100SUES-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は車輪径・ストッパー・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)20 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)171〜154 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 旋回半径(mm)110〜113 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)34〜53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする