※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 保存缶
ラボコンテナー(取手付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約12.2
注文コード
18642325
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。
フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
約12.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
470型
材質
SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×254×122