曜日別特売

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード18642386品番KM-NP1.5SAP-5D2W【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,8983,998

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ケーブル長(m)1.5メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1NP-5WAコネクタ2SMAP-5WA
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする