ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの アングル式キャスター
アングルキャスター SA型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18642392
品番
SA-65EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
61
車輪
エラストマー車
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
取付高H(mm)
88
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
関連資料:
(0.03MB)