エクステリア・タイルクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード18642675 品番EXT-04【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。
ハケ塗りタイプです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用場所玄関、ガーデン、外壁 液性酸性 用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 成分有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水
注意
※ハケは付属しておりません。市販のハケをご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-07-10
用途:
玄関タイルの洗浄
サービス業

簡単な汚れは確実に落とすが、タイルについた黒い水垢は
塗布して5分後にスポンジでこすっても思うように落ちない
塗布してこすりウェスでふき取り、さらに再度・・・を繰り返して
何とか落ちたが少し期待外れだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする