曜日別特売
EFT-75ELSB,M12×35 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642733

※使用例

EFT-75ELSB,M12×35 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642733
EFT-75ELSB,M12×35 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642733
EFT-75ELSB,M12×35 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642733

サイレンスキャスター(軽荷重用)

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18642733品番EFT-75ELSB,M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)35取付高(mm)97材質(車輪)エラストマー(B入)車長さ(mm)35荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロねじ径M12ストッパーなし取付高H(mm)97偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)59車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18642697
2024-05-07
用途: 回転ソファの脚に取り付けてPCチェアに転用
製造業

家に眠っていた回転ソファの脚5本の底に取り付け、PCチェアに転用しました。
大きめの径を選んだので座面も上がり、滑らかに作動して快適です。

対象商品 : 18642706
2023-09-24
用途: 台車キャスターの交換
飲食業

台車(52493973)の騒音が気になったので、交換用に購入。
旋回も回転もガタツキが無く、エラストマー樹脂のため、かなり静音になった。

対象商品 : 18642715
2020-08-11
用途: トランクケースの交換キャスターとして使用
サービス業

ゴム製のキャスターからこちらの静音タイプのキャスターに交換しました。
音も静かで転がし抵抗も少なく、かなり快適ですが地面との摩擦でかトランクがかなり帯電するようになりました。
その点で-1になりました。

対象商品 : 18642794
2019-04-14
用途: オーディオラックの足として

オーディオラックの足に使用しました。
重たい機械を載せていてもラクラク動かせますね。
もう一ランク小さい足でも良かったくらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする