贈答箱 うなぎ1本箱 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード18642770 品番SK-162【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98021,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までにない長さで37cmトレーにも対応!表面に絹目格子柄エンボスが入って高級感があります。
うなぎの価格高騰でギフトとして使用できる贈答箱。
うなぎ1本向け。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ(内寸):370×120×45mm●材質:E段●重量:110g アズワン品番67-7141-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする