※使用例

SFHT-100NRB,M16×40 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642812 SFHT-100NRB,M16×40 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642812 SFHT-100NRB,M16×40 サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター 18642812

サイレンスキャスター(軽荷重用)

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 注文コード18642812 品番SFHT-100NRB,M16×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 長さ(mm)40 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ねじ径M16 ストッパーなし 取付高H(mm)126 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)81 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18642697
2024-05-07
用途:
回転ソファの脚に取り付けてPCチェアに転用
製造業

家に眠っていた回転ソファの脚5本の底に取り付け、PCチェアに転用しました。
大きめの径を選んだので座面も上がり、滑らかに作動して快適です。

対象商品:
18642706
2023-09-24
用途:
台車キャスターの交換
飲食業

台車(52493973)の騒音が気になったので、交換用に購入。
旋回も回転もガタツキが無く、エラストマー樹脂のため、かなり静音になった。

対象商品:
18642715
2020-08-11
用途:
トランクケースの交換キャスターとして使用
サービス業

ゴム製のキャスターからこちらの静音タイプのキャスターに交換しました。
音も静かで転がし抵抗も少なく、かなり快適ですが地面との摩擦でかトランクがかなり帯電するようになりました。
その点で-1になりました。

対象商品:
18642794
2019-04-14
用途:
オーディオラックの足として

オーディオラックの足に使用しました。
重たい機械を載せていてもラクラク動かせますね。
もう一ランク小さい足でも良かったくらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする