エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
iPad mini(第6世代)対応 ワイヤレスキーボード付ケース ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18643305
品番
MDS-BTKCIPM6BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
マグネット着脱式Bluetoothキーボード付で、iPadがノートPCに変身。
材質
TPU+PUレザー(キーボード除く)
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
Apple iPad mini(第7/6世代)
特性
マグネット着脱/キーボード付