エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
iPad mini(第6世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18643375
品番
MDS-TSCIPM6BLTBK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
iPad mini(第6世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。
材質
(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色
ブラック
タイプ
バンパー
対応機種
iPad mini(第6世代)
特性
耐衝撃