注意
※Dモード時に直線モードサインを消灯することはできません。
※競技で使用する際には、事前に各大会のローカルルールをご確認ください。
※本製品から照射される赤外線レーザーは基本的には安全ですが、光学的手段(ルーペや望遠鏡等)を使用してレーザー光を覗くと危険な場合があります。
※レーザー光は直接覗かず、取り扱いに際しては使用説明書をご確認ください。
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室はJIS/IEC保護等級4(IPX4)相当の生活防水構造)で、水中での使用はできません。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。