ASUS ROG NUC ゲームチェンジャー。省スペース RNUC14SRKU7168A0I

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18645457 品番RNUC14SRKU7168A0I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 7パフォーマンスを実現します。
・ NVIDIA GeForce RTX 4060 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。
・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。
・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。
・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。

付属品Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 16Gb (8Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel CoreUltra 7 Processor 155H OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 512Gb NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4060 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
注意
※別途電源コード必要。C13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする