使い捨て式防じんマスク(DS2)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード18646547 品番9926-DS2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,126 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。
刺激臭に対応する活性炭付きです。

形状カップ型 区分DS2 用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 サイズレギュラー 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM631 使用限度時間(h)9時間 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
注意
※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。
※局排措置を行い、許容濃度以下でご使用ください。

商品説明動画

3M(TM) 使い捨て式防じんマスク −排気弁付き−
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18646547
2017-03-06
用途:
塗装作業に

いつもリピータで買ってある物、また続けて買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする