※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
溜 羽反吸物椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
-
色
内朱
サイズ
小
注文コード
18646662
品番
B116CTMR
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
溜色の漆光と木目の肌合いが、魅力の溜シリーズ。
メラハード製法により、漆塗り独特の優雅で品のよい艶を再現。
渋い味わいと形は、和食を美しく見せ、食卓に豪華さと落ち着きをもたらします。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
内朱
サイズ
小
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×26
電子レンジ
×
食器洗浄機
○