※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
羽反吸物椀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
18646687
品番
B116BB
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
身
色
黒
サイズ
小
容量(mL)
250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
98×59
電子レンジ
×
食器洗浄機
○