※身のみです

羽反吸物椀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 注文コード18646705 品番B117BB
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 種別 サイズ特小 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×56 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする