刷毛流し 丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18646793 品番 A98HNS
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。

食器の種類和食器 刷毛流し サイズ 容量(mL)560 直径(Φmm)135 高さ(mm)75 タイプミニラーメン、ミニうどん・そば、ハーフサイズ丼、白飯大盛り、かやくご飯、お粥 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする