マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
刷毛流し 丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18646802
品番
A99HNS
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。
食器の種類
和食器
色
刷毛流し
サイズ
特小
容量(mL)
440
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
73
タイプ
ミニ丼、白飯普通、かやくご飯、お粥
電子レンジ
×
食器洗浄機
○