A96B 黒 丼 マルケイ(国際化工) 18646854

黒 丼

(2件のレビュー)
サイズ
直径(Φmm)167
容量(mL)1000
高さ(mm)85
内容量1個注文コード18646854品番A96B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。

食器の種類和食器サイズ容量(mL)1000直径(Φmm)167高さ(mm)85タイプラーメン、うどん・そば大盛り、丼大盛り電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18646854
2022-07-11
用途: 食品を盛り付ける

ABS樹脂の器だと匂い移りがあったが、これは全く無い。確かこの器はメラミン製の食器だったかと思うが、きちんと表記した方が良いのではと思う。やや肉厚で重量が思ったよりあったが、重たいという程でもなく丈夫で使いやすい。気に入った。

対象商品 : 18646863
2019-08-29
用途: 料理を入れます
飲食業

使用感がとても良いです。軽いので扱いやすく割れる心配もなのでお店で使用するのにとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする