黒 丼

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18646872 品番 A98B
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。

食器の種類和食器 サイズ 容量(mL)560 直径(Φmm)135 高さ(mm)75 タイプミニラーメン、ミニうどん・そば、ハーフサイズ丼、白飯大盛り、かやくご飯、お粥 電子レンジ× 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18646854
2022-07-11
用途:
食品を盛り付ける

ABS樹脂の器だと匂い移りがあったが、これは全く無い。確かこの器はメラミン製の食器だったかと思うが、きちんと表記した方が良いのではと思う。やや肉厚で重量が思ったよりあったが、重たいという程でもなく丈夫で使いやすい。気に入った。

対象商品:
18646863
2019-08-29
用途:
料理を入れます
飲食業

使用感がとても良いです。軽いので扱いやすく割れる心配もなのでお店で使用するのにとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする