曜日別特売
A20CTMB 溜 段付丼 マルケイ(国際化工) 18647204

※蓋のみです

溜 段付丼

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別
直径(Φmm)131
高さ(mm)43
内容量1個注文コード18647204品番A20CTMB
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類和食器種別内黒容量(mL)-直径(Φmm)131高さ(mm)43電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18647195
2022-12-20
用途: 飲食店用食器
飲食業

残念なことに、蓋がつまみにくい。蓋の淵が浅いので指でつまむと滑ってしまいます。
形と色はすごくよいのですが。

対象商品 : 18647204
2018-12-16
用途: 飲食店でご飯の提供
飲食業

よく確認せずに注文したら蓋と丼が別売り。店舗の開店営業には間に合わなかった。商品は値段相応ではないかと思います。丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする