空草土 多用丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18647344 品番A24BUB
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。
古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。

食器の種類和食器 ブルー/黒 容量(mL)610 直径(Φmm)130 高さ(mm)74 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする