黒釉 大丼

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18647502 品番A28KY
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。
おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。

食器の種類和食器 黒釉 容量(mL)1000 直径(Φmm)169 高さ(mm)84 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18647502
2025-09-14
用途:
ラーメン用の器に
麺屋ゆたか 様 (飲食業)

デザイン性も良くサイズ感も丁度良く更に傷も付きにくい

対象商品:
18647502
2022-12-20
用途:
飲食店用食器
飲食業

陶器の雰囲気もあり、軽いのが良いです。「洗浄機使用可も」よいですね。

対象商品:
18647502
2022-03-02
用途:
ランチ丼に使用
りょう 様 (飲食業)

陶器製と思い購入してしまいましたが、デザインは安っぽく見えなかったので、このまま使用してみようと思います。

対象商品:
18647502
2021-03-22
用途:
居酒屋店舗のどんぶり飯用です
株式会社ENC 様 (飲食業)

とにかく割れないのがいいです。あと高級感もあります

対象商品:
18647502
2020-06-05
用途:
食事。
飲食業

ご飯を盛りつけても 麺類でもちょうどよい
サイズです。色も気に入っていて
オススメします。
重くもありませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする