マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミナモ 飯碗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18647843
品番
A78IWD
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
材質
BMF(バイオマスメラミン樹脂)
色
アイボリーホワイト
サイズ
中
容量(mL)
410
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
122×70
電子レンジ
×
食器洗浄機
○