マルケイ(国際化工)
ミナモ エコ 飯碗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
粒茶
粒藍
黒釉
サイズ
中
中
小
容量(mL)
410
410
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18647852
品番
A78BNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。
新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。
和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。
食器の種類
和食器
色
粒茶
サイズ
中
容量(mL)
410
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
122×70
電子レンジ
×
食器洗浄機
○