※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 小丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
122
注文コード
18647947
品番
A17BSJI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
直径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
身
色
色半月
サイズ
小
容量(mL)
410
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
59
電子レンジ
×
食器洗浄機
○