※蓋のみです

菜時器 小丼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)111 注文コード18647974 品番A17CSJI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は直径など6種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 種別 色半月 サイズ 容量(mL)- 直径(Φmm)111 高さ(mm)30 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする