マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 うどん鉢 中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ざくろ
注文コード
18647992
品番
A27SJZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
ざくろ
サイズ
中
容量(mL)
840
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
156×83
電子レンジ
×
食器洗浄機
○