※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
飯碗 小 うさぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18648078
品番
A45CSJ
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
蓋
寸法(mm)
110×32
サイズ
小
全高(mm)
87
電子レンジ
×
食器洗浄機
○