A45BSO そよかぜ 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648123

※身のみです

そよかぜ 飯碗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18648123 品番A45BSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

食事の量より質にこだわったこれからの適温適時配膳システム用食器。
「適温適時配膳システム」のニーズにお応えできる温冷配膳車用食器として生まれました。
配膳車の省スペース化に対応し、大きさやカタチにも工夫を重ねました。鮮やかなブルーのラインが新鮮です。

食器の種類和食器 種別 そよかぜ サイズ 容量(mL)400 寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×65 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする