※身のみです

花短冊 飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 サイズ特小 注文コード18648342 品番A46BHT
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は種別・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

温冷配膳車にも対応。ハーフサイズ食器も揃い省スペース性能が進化。
温かさを感じさせる、優しいピンクの帯柄に、かわいらしい小花をあしらったデザインは、どなたにも親しみやすく、毎日の食膳を明るく彩ってくれます。

食器の種類和食器 種別 花短冊 サイズ特小 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×60 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする