※身のみです

花さらさ 飯碗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 サイズ特小 注文コード18648428 品番A46BHSS
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は種別・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器 種別 花さらさ サイズ特小 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×60 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする