※蓋のみです

リーフル 飯碗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 サイズ特小 注文コード18648507 品番A46CLF
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は種別・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。

食器の種類和食器 種別 リーフル サイズ特小 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×60 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする