フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18648625 品番 LNW-245N8BO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。

対応インチサイズ24.5 取付方式はめ込み式 タッチパネル方式対応 アスペクト比16:9 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする