※蓋のみです

はるる 飯碗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 サイズ特小 注文コード18648744 品番A46CHL
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は種別・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

食器の種類和食器 種別 はるる サイズ特小 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×60 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする