※身のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器 蓋丼 大 ざくろ 身のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18648918
品番
A51BSJZ
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
ざくろ
サイズ
大
容量(mL)
850
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
78
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※フタは別売です。