※身のみです

溜 千筋 丼 大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18649128 品番 A65BSSR
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
食器の種類和食器 種別 内朱 サイズ 容量(mL)740 直径(Φmm)152 高さ(mm)76 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする