商品メイン画像

PATE200 FRPポリエステルパテ PROST's 18649465 PATE200 FRPポリエステルパテ PROST's 18649465 PATE200 FRPポリエステルパテ PROST's 18649465 PATE200 FRPポリエステルパテ PROST's 18649465

FRPポリエステルパテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 18649465 品番 PATE200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

FRP一般成型品の補修に使用します。

用途
補修
FRP一般成型品の補修、自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修、FRP防水施工の下地補修等に
成分FRPポリエステルパテ 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量200g
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする