商品メイン画像
PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRPポリエステルパテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(3kg)
注文コード
18649499
品番
PATE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
FRP一般成型品の補修に使用します。
用途
補修
FRP一般成型品の補修、自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修、FRP防水施工の下地補修等に
成分
FRPポリエステルパテ
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。